Foret hélicoïdal Bosch 2608585851
Forets à métaux rectifiés HSS-Co, DIN 338
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608585851
Rubix :0136-0510149
EAN :3165140520867


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-CO 5X52X86MM
Diamètre (D) mm: 5.00
Longueur de travail (L1) mm: 52
Longueur totale (L2) mm: 86
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grisePlastiques|Plastique dur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | conique |
| Matière du corps | hss-co |
| Angle de pointe | 135 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € HT
/ 5 unités
35,16 € TTC
- Epuisé