Foret hélicoïdal Bosch 2608597692

Forets à béton CYL-3

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608597692
Rubix :0136-5038490
EAN :3165140187046
FORET SILVER PERCU 12X350X400
Résumé technique
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale400 mm
Longueur de coupe350 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET SILVER PERCU 12X350X400



Diamètre (D) mm: 12.00
Longueur de travail (L1) mm: 350
Longueur totale (L2) mm: 400
Diamètre de queue (d) mm: 10

Applications

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale400 mm
Longueur de coupe350 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 8039
Queuecylindrique
Sens de la coupedroite
Matière à usinermaçonnerie / béton
Diamètre queue10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,02 HT
/ unité
30,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours