Références
Ruko :215050
Rubix :8554-0232908
EAN :4007140033017



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 5 215 HSS-CO5 DIN338
Perceuse puissante à coupe à droite, très performante et résistante à la chaleur. Idéal pour le perçage des aciers inoxydables à haute résistance, des aciers résistants aux acides et à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € HT
/ unité
4,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h