Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0450-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0450-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780040
Fabricant :8151128
EAN :7323226353648
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale85 mm
Longueur de coupe46 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,177778
Angle d'hélice32,1419 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h