Foret hélicoïdal Ruko 214125

Foret

Voir les informations techniques
Références
Ruko :214125
Rubix :8554-0232871
EAN :4007140022226
FORET METAUX TYPE N QC 12,5 214 HSS-G DIN338
Résumé technique
Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 12,5 214 HSS-G DIN338


Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Angle d'hélice25 °
Matériau de coupehss
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 HT
/ unité
19,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h