Foret hélicoïdal Ruko 215030

Foret DIN 338 type VA HSSE Co 5

Voir les informations techniques

Références

Ruko :215030
Rubix :8554-0232893
EAN :4007140032973
FORET METAUX TYP.VA QC 3 215 HSS-CO5 DIN338

Résumé technique

Longueur totale61 mm
Longueur de coupe33 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 3 215 HSS-CO5 DIN338


Foret à haut rendement puissant pour les coupes à droites, avec résistance élevée aux températures. Idéal pour percer les aciers extrêmement stables et résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur. HSS Co 5: Acier rapide avec 5 % de cobalt. Excellente tenue aux températures élevées, idéal pour le perçage dans les inox et les matériaux difficiles à usiner d'une dureté allant jusqu'à 1100 N/mm².

Informations techniques


Attributs
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe33 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Matériau de coupehss-co
Diamètre queue3 mm
3,00 HT
/ unité
3,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h