Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0540-017A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0540-017A1-SM 1210
Rubix :0033-0737972
Fabricant :7798271
EAN :7323224750852
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,185
Angle d'hélice27,4 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), 6
Arrosage interneoui
Matière à usineriso s
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h