Foret hélicoïdal Ruko 250080T

Foret

Voir les informations techniques

Références

Ruko :250080T
Rubix :8554-0516672
EAN :4007140068224
FORET METAUX TYPE N QC 8 250 HSS-G TIN DIN338

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 8 250 HSS-G TIN DIN338


Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice25 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
6,74 HT
/ unité
8,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h