Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0610-019A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0610-019A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832383
Fabricant :8420864
EAN :7323227462424


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | s2bm (revêtement carbure) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,33 |
| Affûtage | a1 |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel (superalliages résistants à la chaleur), ex. s2.0.c.ns (in-100), hb 353 |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,39 € HT
/ unité
320,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h