Références
Nexam :2AD1A004
Rubix :8770-0669410
Détails articles : FORET CARAVELLE HSS D2.5 L20.5 T10-32 UNF
Perçage dans des zones peu accessibles avec renvoi d’angle à broche taraudée 10-32 UNF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,78 € HT
/ unité
38,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours


