Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0610-031A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0610-031A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832382
Fabricant :8421061
EAN :7323227464299
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage6,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementrevêtement tialsin (zertivo® 2.0)
Tolérancem7 (+0,006 à +0,021) ; queue h6
Rapport Diamètre / longueur de percage5
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages résistants à la chaleur à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
333,40 HT
/ unité
400,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h