Références
Phantom :11.450.0130
Rubix :0707-0171429
EAN :8716563315148





Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Détails articles : FORET 1,3 COURT QC 11450 HSS PHANTOM
Norme DIN 338. Type N.
Foret à queue cylindrique, taillé à la meule. Vaporisé.
Affûtage en croix à partir de 1 mm.
Angle au sommet 118°.
Approprié pour :
- Aciers non alliés ou faible alliés ≤600 N/mm².
- Aciers non alliés ou faiblement alliés 600 - 850 N/mm².
- Aciers alliés 850 - 1000 N/mm².
- Aciers inoxydables ≤850 N/mm².
- Fontes <260 HB30.
- Fontes à graphites et malléables <260 HB30.
-Alliages d'aluminiums Si 10 - 24%
-Cuivres et Alliages de cuivre.
-Duroplastiques et Thermoplastiques.
Foret à queue cylindrique, taillé à la meule. Vaporisé.
Affûtage en croix à partir de 1 mm.
Angle au sommet 118°.
Approprié pour :
- Aciers non alliés ou faible alliés ≤600 N/mm².
- Aciers non alliés ou faiblement alliés 600 - 850 N/mm².
- Aciers alliés 850 - 1000 N/mm².
- Aciers inoxydables ≤850 N/mm².
- Fontes <260 HB30.
- Fontes à graphites et malléables <260 HB30.
-Alliages d'aluminiums Si 10 - 24%
-Cuivres et Alliages de cuivre.
-Duroplastiques et Thermoplastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,60 € HT
/ 10 unités
35,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours