Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-026A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0840-026A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832293
Fabricant :8420894
EAN :7323227462721
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe26,73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe26,73 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,182
Affûtage3 réaffûtages max
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel (hrsa) et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
329,35 € HT
/ unité
395,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h