Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3015LX31-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3015LX31-04
Rubix :0033-0799870
Fabricant :7548892
EAN :7323223643643


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 30,15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 148,08 mm |
| Queue | queue cylindrique avec méplat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 30,15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 148,08 mm |
| Queue | queue cylindrique avec méplat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Type de plaquette | 04c/04p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xd |
| Longueur de queue | 44,91 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,46 € HT
/ unité
1 246,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours