Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-090A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1100-090A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800909
Fabricant :7781869
EAN :7323224678156
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe90 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe90 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1222
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (a1)
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, m, k, n, s, h, universel
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,38 HT
/ unité
677,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h