Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-028A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0800-028A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779840
Fabricant :8150948
EAN :7323226351842


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 77,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 77,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,29 |
| Angle d'hélice | 30,0178 ° |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha) - métrique 8 |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p (acier) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,34 € HT
/ unité
257,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h