Foret hélicoïdal Walter Titex A1166-4

Foret 3 lèvres en carbure monobloc

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1166-4
Rubix :4145-0103163
Fabricant :5057865
EAN :4031132236001
FORET 4 LONG 3L QC A1166 150DEG CW MONO K30F INTERNE

Résumé technique

Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4 LONG 3L QC A1166 150DEG CW MONO K30F INTERNE


Longueur totale conforme à la norme DIN 6539, goujures rallongées par rapport à la norme DIN 6539
Foret 3 lèvres en carbure monobloc A1166-4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe30 mm
Type de tigecylindrique
79,18 € HT
/ unité
95,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h