Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0350-016A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0350-016A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780104
Fabricant :8150858
EAN :7323226350944


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 61,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 61,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,171429 |
| Angle d'hélice | 31,4193 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | tige cylindrique din 6535-ha (ø6) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h