Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-0900AV

ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)

Voir les informations techniques

Références

Miller Tools :M6804-0900AV
Rubix :6452-0652536
Fabricant :30246465
FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 9


Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe49 mm
Type de tigecylindrique
Queuecylindrique
80,69 HT
/ unité
96,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h