Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1111-052A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1111-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800904
Fabricant :7781734
EAN :7323224676909


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1835 a |
| Revêtement | pvd multicouche tialn (x1bm) |
| Tolérance | +0,007 à +0,025 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 |
| Queue | queue cylindrique, tolérance h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | tous les matériaux usinables (iso p/m/k/n/s/h/o) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h