Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1300-038A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1300-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800869
Fabricant :7781516
EAN :7323224675124
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés; également performant sur alliages hrsa et métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
537,20 € HT
/ unité
644,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h