Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0595-016A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0595-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801115
Fabricant :7781443
EAN :7323224674394


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,95 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 18,9 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,95 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 18,9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,176471 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (-gm) |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, alliages résistants à la chaleur, matériaux durcis et non-ferreux (dont aluminium) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h