Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1200-192A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1200-192A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776451
Fabricant :8173352
EAN :7323226458671


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 19,2 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 19,2 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/16 (0,0625) |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,59 € HT
/ unité
592,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h