Références
Roebuck :869276
Rubix :C600-0594927
EAN :3660338230325


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET G-COIL POUR MF12X1,5 DIAM. 12,5
Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,96 €
10,41 € HT
/ unité
12,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours