Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0380-031A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0380-031A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801222
Fabricant :7823900
EAN :7323224865044


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 (m7) ; pour 3<dc≤6 : +0,004 à +0,016 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | ≈ 8,2 (31 / 3,8) |
| Affûtage | nouvelle forme de pointe amincie (point thinning) pour réduire l’instabilité à l’entrée et les bavures à la sortie |
| Queue | tige cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (performant aussi sur alliages hrsa et métaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h