Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0480-024A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0480-024A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801169
Fabricant :7781668
EAN :7323224676244


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 24,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 24,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,194 (données sources: utilisable=24,8 et ø=4,8) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | jusqu’à 3 reaffûtages |
| Queue | din 6535 ha (tige cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,03 € HT
/ unité
301,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h