Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0516-019A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0516-019A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780003
Fabricant :8151152
EAN :7323226353884


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | revêtement multicouche tialn (pvd) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Angle d'hélice | 26,365 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (famille iso p, nuance p1bm) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,18 € HT
/ unité
253,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h