Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0660-021A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0660-021A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832365
Fabricant :8420870
EAN :7323227462486
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage6,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,182
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages super-résistants (hrsa), catégorie s (tmc1iso)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
275,41 € HT
/ unité
330,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h