Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0720-037A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0720-037A1-SM 1210
Rubix :0033-0737932
Fabricant :7798318
EAN :7323224751323


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 (trou) / h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,18 |
| Angle d'hélice | 27,5 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (a1) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h