Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0794-064A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0794-064A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779841
Fabricant :8151259
EAN :7323226354959


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,94 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,94 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 7,94/64,0 = 0,124 |
| Angle d'hélice | 29,8251 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,13 € HT
/ unité
566,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours