Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0510-026A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0510-026A1-XMGC34
Rubix :0033-0472629
Fabricant :6240938
FORET CW 460.1-0510-026A1-XMGC34 460.1-0510-026A1-XM GC34

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe26,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CW 460.1-0510-026A1-XMGC34 460.1-0510-026A1-XM GC34


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe26,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage5,13726
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
126,90 HT
/ unité
152,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours