Foret hélicoïdal GISS Cutline 861379
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861379
Rubix :G600-0500384
EAN :3660338161865


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.9,1 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 175 mm |
| Longueur de coupe | 115 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 9,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,40 € HT
/ 20 unités
491,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours