Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1550-044A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1550-044A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779540
Fabricant :8151048
EAN :7323226352849


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialn |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 2,84 |
| Angle d'hélice | 29,2081 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
617,27 € HT
/ unité
740,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h