Foret hélicoïdal Roebuck 854015
Foret cylindrique taillé meulé - TiND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :854015
Rubix :C600-0357501
EAN :3660338098819


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 2,5
Norme : DIN 338.
Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tind |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,20 € HT
/ 20 unités
39,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h