Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0516-016A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0516-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801155
Fabricant :7781433
EAN :7323224674295
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,178 (lu/dc)
Angle d'hélice30 °
Affûtagetype de pointe affinée (-gm)
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, hrsa et métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
198,62 HT
/ unité
238,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours