Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1350-040A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1350-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779579
Fabricant :8151434
EAN :7323226356700


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h7/js7/m7 |
| Angle d'hélice | 29,0995 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | cylindrique (cyl) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,41 € HT
/ unité
698,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h