Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-021A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0340-021A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780109
Fabricant :8151081
EAN :7323226353174


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,19 |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h