Références
Sutton :D3711000
Rubix :S748-0575026
EAN :9311963584317




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
Détails articles : FORET 10 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,76 € HT
/ unité
405,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours