Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0520-047A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0520-047A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779996
Fabricant :8151157
EAN :7323226353938
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale97 mm
Longueur de coupe96,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale97 mm
Longueur de coupe96,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1835 a
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1106
Angle d'hélice26,5458 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha), métrique 6
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable et aluminium
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h