Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0890-028A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0890-028A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800985
Fabricant :7781479
EAN :7323224674752


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 28,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 28,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,314 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p, m, k et h (performant aussi en iso n et iso s) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h