Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-028A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0900-028A1-SM 1210
Rubix :0033-0737902
Fabricant :7798292
EAN :7323224751064


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 / h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,18 |
| Angle d'hélice | 27,5 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue droite (tige cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur (hrsa), titane et inconel. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,34 € HT
/ unité
394,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h