Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0620-019A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0620-019A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801104
Fabricant :7781589
EAN :7323224675650
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe19,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,2 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe19,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3147
Angle d'hélice30 °
Affûtagenouvelle forme de sinning
Queuequeue cylindrique (connexion ø8 mm)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier ; acier inoxydable ; fonte ; métaux non ferreux ; superalliages et titane ; matériaux durs
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
191,30 € HT
/ unité
229,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h