Foret hélicoïdal Sorma Tools 3530HL0800
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3530HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3530HL0800
Rubix :C326-0670006


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 295 mm |
| Longueur de coupe | 253 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 30XD 8.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
30xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 295 mm |
| Longueur de coupe | 253 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,83 € HT
/ unité
789,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h