Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1300-106A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1300-106A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800867
Fabricant :7781879
EAN :7323224678255


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 202 mm |
| Longueur de coupe | 151 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 / h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1223 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | kap 0° |
| Queue | h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés (également hrsa et métaux non ferreux). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 033,57 € HT
/ unité
1 240,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours