Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0420-013A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0420-013A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801204
Fabricant :7781420
EAN :7323224674165
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh6 : +0,004 - +0,016
Rapport Diamètre / longueur de percage0,32
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queueha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages et titane; matériaux durs
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours