Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0873-027A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0873-027A1-SM 1210
Rubix :0033-0737906
Fabricant :7798290
EAN :7323224751040
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage8,73 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe27,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,73 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe27,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,31
Angle d'hélice26,8 °
Affûtage1,59
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
328,34 € HT
/ unité
394,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h