Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0840-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779814
Fabricant :8151276
EAN :7323226355123
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,4 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh6 (queue) ; h8 (tolérance du trou)
Rapport Diamètre / longueur de percage8,166667
Angle d'hélice25,878 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
551,67 HT
/ unité
662,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h