Références
International Tools :11.415.1600
Rubix :0707-0531134
EAN :8716563641377

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
Détails articles : FORET 16 CYL QR 13 11415 HSS-CO 5POURCENT PHANTOM
Avec tige réduite, avec 3 surfaces planes, avec pointe fendue, angle de pointe 135°. Foret court autocentrant en HSS-E, version rectifiée, avec tige à 3 facettes de 13 mm. Pour le serrage dans un mandrin jusqu'à 13 mm. Pour usage général et acier inoxydable. Qualité industrielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 120 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | bronze |
| Tolérance | h8 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier faiblement allié;acier inoxydable;fonte;cuivre et alliages de cuivre;cuivre et alliages d'aluminium |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h