Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0540-016A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0540-016A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801142
Fabricant :7781583
EAN :7323224675599
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh6 (queue) ; h9 (tolérance de trou atteignable)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,316 (5,4 / 17,1)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous types de matériaux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
159,83 HT
/ unité
191,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h