Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0595-019A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0595-019A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779955
Fabricant :8151184
EAN :7323226354201
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,95 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,95 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe65,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage2,907563
Angle d'hélice29,7663 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha (queue cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours